PILZ - PSEN RSM 2.0-300-1-0-0

CopiarCopiar
PILZ - PSEN RSM 2.0-300-1-0-0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Longitud máxima de cable de tracción - 30 m

  • Color - Otros

  • Temperatura ambiente - -30...75 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

570305

Ref.Sonepar

1009458

EAN

4046548104905

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Longitud máxima de cable de tracción:

30 m

Color:

Otros

Temperatura ambiente:

-30...75 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor de tracción por cable con pulsador de reset, cabezal recto,c arcasa de plástico, 2 contactos NC y 2 contactos NA, fuerza de resorte máx. 300 N

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ