PILZ - PSEN sc M 5.5 08-17 - 6D000019

CopiarCopiar
PILZ - PSEN sc M 5.5 08-17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6D000019

Ref.Sonepar

867407

EAN

8499212758786

Modelo Master, Master de conexión serie para 3 Subscriber como máx.,capa cidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salida de datos demedició n (UDP), sustitución rápida, bloque de memoria extraíble, Window reemplazable,int erface ROS & C++ disponible, -10 °C ... +50 °C, zona de seguridad 5,5 m, opciones de conexión ampliadas (E/S), 3 zonas de seguridad paralelas, 3 zonas de advertencia paralelas, 70 juegos de zonas configurables.