PILZ - PSEN SL-0.5P 1.1 / PSEN SL-0.5FM 1UNIT - 570560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 45 mm
Altura del sensor - 122 mm
Longitud del sensor - 44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...55 °C
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570560
Ref.Sonepar
1009727
EAN
4046548074697
Anchura del sensor:
45 mm
Altura del sensor:
122 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67


