PILZ - PSEN SL-1.0P 1.1 1SWITCH - 570610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 45 mm
Altura del sensor - 172 mm
Longitud del sensor - 44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...55 °C
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570610
Ref.Sonepar
1008680
EAN
8499214824403
Anchura del sensor:
45 mm
Altura del sensor:
172 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67


