PILZ - PSEN SL-1.0P 1.1 VA 1SWITCH - 570640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570640
Ref.Sonepar
874420
EAN
8499212871263
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, bloqueo para protecciónde procesos, modelo especial: Placas base de acero inoxidable (1.4301) + conector dea cero inoxidable, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 de 8 polos, conexiónse rie