PILZ - PSEN SL-1.0P 1.1 VA/PSEN SL-1.0 1UNIT - 570630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570630
Ref.Sonepar
822395
EAN
8499211847009
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free-moving), bloqueo para protección de procesos, modelo especial: Placas base de acero inoxidable (1.4301) + conector de acero inoxidable, fuerza dereten ción de 1000 N, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie