PILZ - PSEN T M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - -25...85 °C
Tasa de voltaje - 60 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
380350
Ref.Sonepar
853817
EAN
4046548054019
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Conector enchufable, adaptador T, IP67, 2 conectores hembra M12, 5polos, código A a conector macho M12, 5 polos, código A, cableado interno 1:1 para las 5 señales, para conectar dos PSEN a PSS67.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


