PILZ - PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m - 380209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 5 m
Libre de halógenos - sí
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
380209
Ref.Sonepar
1282922
EAN
4046548054750
Longitud de cable:
5 m
Libre de halógenos:
sí
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP68


