PILZ - PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -40...85 °C
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Tasa de voltaje - 60 V
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
380308
Ref.Sonepar
1158120
EAN
4046548055009
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...85 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de protección (IP):
IP67
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


