PILZ - PSSU A USB-CAB03

CopiarCopiar
PILZ - PSSU A USB-CAB03

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Longitud - 5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

312992

Ref.Sonepar

372289

EAN

8499094010903

Tipo de conector, conexión 1:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Longitud:

5 m

PSSu, cable USB, 3 m de longitud.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ