PILZ - PSSU E F 4DI MODULO DE 4 ENTRADAS - 312200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 4
Anchura - 12.6 mm
Altura - 76 mm
Profundidad - 60.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
312200
Ref.Sonepar
372287
EAN
4046548018622
Número de entradas digitales:
4
Anchura:
12.6 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
60.2 mm
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4entr adas, 2 salidas de tactos de prueba 0,25 A.


