PILZ - PSSu E S 4DI - 312400

CopiarCopiar
PILZ - PSSu E S 4DI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 4

  • Anchura - 12.6 mm

  • Altura - 76 mm

  • Profundidad - 60.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

312400

Ref.Sonepar

1056766

EAN

4046548018547

Número de entradas digitales:

4

Anchura:

12.6 mm

Altura:

76 mm

Profundidad:

60.2 mm

PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,4 entradas.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ