PILZ - PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C - 720300

CopiarCopiar
PILZ - PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720300

Ref.Sonepar

910020

EAN

4046548013436

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado bicanal con detección de derivación, salidas: 6 NA, 4 NC, UB = 24 V DC, ancho:90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisores de puerta protectora, supervisión de simultaneidad aprox. 4 s, circuito de realimentación.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ