PILZ - PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC - 777951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Altura - 94 mm
Profundidad - 121 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777951
Ref.Sonepar
1138187
EAN
4046548049732
Anchura:
45 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmáx. = 690 V, ancho: 45 mm, supervisor de parada. Eldispositivo supervisa la tensión FEM generada en el rodaje por inercia de losmotores .


