PILZ - PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2N/O 1N/C 2SO - 777949

CopiarCopiar
PILZ - PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2N/O 1N/C 2SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Con abrazaderas desmontables - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777949

Ref.Sonepar

372427

EAN

8499090870020

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Con abrazaderas desmontables:

sí

Entradas de evaluación:

1 canal

Función de control de la velocidad de rotación:

no

Función de control de parada:

sí

Frecuencia de funcionamiento nominal:

0...3000 Hz

Con circuito de realimentación:

sí

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

2

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Apto para funciones de seguridad:

sí

Con autorización para BG BIA:

sí

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 VAC/ DC, UMmáx. = 690 V, ancho: 45 mm, supervisor de parada. El dispositivosuperv isa la tensión FEM generada en el rodaje por inercia de los motores.