PILZ - PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC COATED - 777959
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777959
Ref.Sonepar
620497
EAN
4046548057973
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 VAC/ DC, UMmáx. = 690 V, ancho: 45 mm, supervisor de parada, versión pintada. El dispositivo supervisa la tensión FEM generada en el rodaje porinercia de los motores.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ