PILZ - PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so - 787949

CopiarCopiar
PILZ - PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 45 mm

  • Altura - 101 mm

  • Profundidad - 121 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787949

Ref.Sonepar

1057584

EAN

4046548007923

Anchura:

45 mm

Altura:

101 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: entradas de medidamotor es monofásicos/trifásicos, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 -240 V AC /DC, UMmáx = 690 V, umbral de conmutación 20 - 500 mV, ancho 45 mm, bornes de resorteenchufa bles, supervisor de parada, el dispositivo supervisa la tensión FEM generadaen el rodaje por inercia de los motores.