PILZ - PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Grado de protección (IP) - IP40
Anchura - 45 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 121 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774029
Ref.Sonepar
996873
EAN
4046548012514
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
45 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
121 mm
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, relé de temporización con retardo a la conexión, supervisión circuito de realimentación, tiempos de conexión 12 escalones de 30 - 300 s.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


