PILZ - PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774143
Ref.Sonepar
1061863
EAN
4046548011876
Modelo:
Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Con circuito de realimentación:
sí
Anchura:
90 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


