PILZ - PZE 9 230-240VAC 8N/O 1N/C - 774148

CopiarCopiar
PILZ - PZE 9 230-240VAC 8N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774148

Ref.Sonepar

372396

EAN

4046548011852

Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC, UB = 230 - 240 V AC,ancho: 90 mm, bloque de contactos para ampliación de contactos + refuerzo junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ