PILZ - PZE X4.1P C 24VDC 4N/O - 787587

CopiarCopiar
PILZ - PZE X4.1P C 24VDC 4N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo de expansión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787587

Ref.Sonepar

1004517

EAN

4046548008067

Modelo:

Dispositivo de expansión

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

22.5 mm

Altura:

101 mm

Profundidad:

121 mm

Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanal,salid as: 4 NA, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque deco ntactos para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.