PILZ - PZE X4V 0,5/24VDC 4N/O FIX - 774580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774580
Ref.Sonepar
372405
EAN
4046548010824
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, bloque de contactos con retardo a la desconexión para ampliación deconta ctos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad, tiempo deretar do fijo de 0,5 s.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ