PILZ - PZE X4V8 24VDC 4N/O - 774584

CopiarCopiar
PILZ - PZE X4V8 24VDC 4N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774584

Ref.Sonepar

822517

EAN

4046548010787

Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, bloque decontact os con retardo a la desconexión para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad, tiempo de retardoa justable en 5 escalones, de 4 a 8 s.