PILZ - PZE X5 24VDC 5N/O - 774595

CopiarCopiar
PILZ - PZE X5 24VDC 5N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774595

Ref.Sonepar

754887

EAN

4046548010725

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanalcon/si n detección de derivación, salidas: 5 NA, UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.