PILZ - RELE DE SEGURIDAD 24VDC 2A PILZ. - 784133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
784133
Ref.Sonepar
680851
EAN
4046548008890
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, rearme automático/supervisado, UB =24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, vinculación de varios dispositivos, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.