PILZ - RELÉ DE SEGURIDAD PILZ PZE 9 24VDC 8N/O 1N/C, 1, 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774150
Ref.Sonepar
372397
EAN
4046548011845
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanalcon/si n detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 90 mm, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


