PILZ - RELÉ DE SEGURIDAD; SERIE: PNOZ E1VP C; ENTRADAS:2;
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
784131
Ref.Sonepar
731570
EAN
4046548008913
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, rearme automático/supervisado conreta rdo, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, vinculación de varios dispositivos, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ