PILZ - RELÉ EMERGENCIA PILZ PNOZ X2P 48-240VACDC 2N/O - 777307

CopiarCopiar
PILZ - RELÉ EMERGENCIA PILZ PNOZ X2P 48-240VACDC 2N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 48...240 V

  • Tensión de alimentación DC - 48...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777307

Ref.Sonepar

534138

EAN

4046548009835

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

48...240 V

Tensión de alimentación DC:

48...240 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Con circuito de realimentación:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, rearmeautomático/super visado, UB = 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ci rcuito de realimentación.