PILZ - RELE PILZ PNOZ S9 ART 750109

CopiarCopiar
PILZ - RELE PILZ PNOZ S9 ART 750109

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de funciones - 1

  • Redundancia - no

  • Apto para recuento - no

  • Apto para peso - no

  • Apto para controlador de temperatura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750109

Ref.Sonepar

586649

EAN

4046548025620

Número de funciones:

1

Redundancia:

no

Apto para recuento:

no

Apto para peso:

no

Apto para controlador de temperatura:

no

Apto para control de soldadura:

no

Apto para control de presión:

no

Apto para NC:

no

Función de posicionamiento electrónico disponible:

no

Apto para CNC:

no

Apto para SSI:

no

Apto para detección incremental de datos:

no

Apto para detección de valor absoluto:

no

Posibilidad de controlador de flujo:

no

Apto para medición de flujo:

no

Apto para controlador de ruta:

no

Apto para controlador de leva:

no

Apto para sierra oscilante:

no

Apto para control multieje:

no

Posibilidad de controlador de eje único:

no

Apto para posicionamiento de multieje:

no

Posibilidad de posicionamiento de eje único:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB =24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos yrel é de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad o para la ejecución de una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos).

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ