PILZ - RELE PILZ PNOZ X2.8P 24-240 VAC/DC 3N/O 1N/C

CopiarCopiar
PILZ - RELE PILZ PNOZ X2.8P 24-240 VAC/DC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible -

  • Con abrazaderas desmontables -

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777302

Ref.Sonepar

372416

EAN

9999903539124

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

Con abrazaderas desmontables:

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...240 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

Compatible para el control de sensores táctiles:

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

2 canales

Con entrada de arranque:

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

Anchura:

22.5 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, rearme automático/manual, UB 24 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia,puer tas protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ