PILZ - RELE PILZ PNOZ XV1P 30S 24VDC - 777602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Entradas de evaluación - 2 canales
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777602
Ref.Sonepar
372425
EAN
4046548009279
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Entradas de evaluación:
2 canales
Con entrada de arranque:
sí
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Anchura:
22.5 mm
Altura:
101 mm
Profundidad:
121 mm


