PILZ - RELE PILZ PNOZ XV3P 30/24 VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777510
Ref.Sonepar
372422
EAN
4046548009576
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
no
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
sí
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Con entrada de arranque:
sí
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


