PILZ - RELE PILZ PZE9P 230VAC/24VDC 777148
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777148
Ref.Sonepar
372414
EAN
4046548009972
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC, UB = 24 - 240 V AC/DC,anch o: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ