PILZ - RELE PILZPSWZ X1P 777950 24-240 VAC/DC 5.0VA - 777950

CopiarCopiar
PILZ - RELE PILZPSWZ X1P 777950 24-240 VAC/DC 5.0VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777950

Ref.Sonepar

372428

EAN

4046548009149

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 VAC/DC , UMmáx. = 690 V, ancho: 45 mm, supervisor de parada. El dispositivosuperv isa la tensión FEM generada en el rodaje por inercia de los motores.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ