PILZ - RELE PNOZ V 30S 24VDC - 774790

CopiarCopiar
PILZ - RELE PNOZ V 30S 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774790

Ref.Sonepar

372410

EAN

8499092290185

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 Sz, rearme automático/manual, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras, con un contacto con retardo a la desconexión, tiempo de retardo ajustable en 12 escalones, de 0,05 a 30 s.