PILZ - RELÉ SEG.CONTACTOS:NC+NAX4 SALIDAS:5 MONTAJE: DIN - 777313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777313
Ref.Sonepar
372420
EAN
4046548009798
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
no
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
sí
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Con entrada de arranque:
sí
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Anchura:
45 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm


