PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S1 24VDC 2RQ CAT.3 CX.TORN - 750101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750101
Ref.Sonepar
372361
EAN
8499093153052
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras.