PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S4 24VDC 3RQ CX.TORN

CopiarCopiar
PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S4 24VDC 3RQ CX.TORN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con abrazaderas desmontables -

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750104

Ref.Sonepar

372363

EAN

4046548025675

Con abrazaderas desmontables:

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Anchura:

22.5 mm

Altura:

96 mm

Profundidad:

120 mm

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22, 5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ