PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S5 24VDC 2RQ+2RQT 0,04-300S TORN

CopiarCopiar
PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S5 24VDC 2RQ+2RQT 0,04-300S TORN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750105

Ref.Sonepar

372364

EAN

8499093491789

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

sí

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con entrada de arranque:

sí

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

120 mm

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ