PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S6.1 24VDC BIMANUAL CAT.I TORN. - 750126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750126
Ref.Sonepar
825060
EAN
4046548045895
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado bicanal con detección de derivación, 1 NA por pulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, dispositivo de mando a dos manos, supervisión de simultaneidad de pulsadores a dos manos, parada de emergencia, puertas protectoras.