PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S6 230VACDC BIMANUAL CAT.III TORN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 48...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750136
Ref.Sonepar
372368
EAN
4046548025583
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
48...240 V
Tensión de alimentación DC:
48...240 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con circuito de realimentación:
sí
Con entrada de arranque:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:
Tipo III C
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


