PILZ - RELÉ SEG. PNOZ S6 24VDC BIMANUAL CAT.III TORN. - 750106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750106
Ref.Sonepar
648060
EAN
8499093558758
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con circuito de realimentación:
sí
Con entrada de arranque:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:
Tipo III C
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
120 mm


