PILZ - RELE SEG. PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 774309 - 774309
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774309
Ref.Sonepar
990613
EAN
4046548011692
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB = 230 V AC/24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras, circuito de realimentación, puenteado con cortes de tensión de hasta 650 ms.