PILZ - RELE SEGURIDAD PILZ 3NO+1NC 24VDC 777100 - 777100

CopiarCopiar
PILZ - RELE SEGURIDAD PILZ 3NO+1NC 24VDC 777100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto - 3

  • Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto - 1

  • Anchura - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777100

Ref.Sonepar

372413

EAN

4046548010008

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Anchura:

22.5 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, rearme automático/manual, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada deemergen cia, puertas protectoras.