PILZ - RELE SEGURIDAD PILZ PNOZ S2 750102 - 750102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750102
Ref.Sonepar
372362
EAN
4046548025699
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes detorn illo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.