PILZ - RELE SEGURIDAD PNOZ 751104 - 751104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751104
Ref.Sonepar
372373
EAN
4046548025545
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22, 5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad.