PILZ - RK46C.DXL3P2/4P-200-M12 - 630806
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de haces de luz - 4
Modelo - Transmisor y receptor separados
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630806
Ref.Sonepar
1033277
EAN
4046548076653
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de haces de luz:
4
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Tiempo de reacción:
16 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
50 m
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
En cascada:
no
Con función de silenciador:
sí
Anchura:
35 mm
Altura:
1053 mm
Longitud:
41.2 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


