PILZ - S1IM 24VDC IM 0.01-15 A - 828010

CopiarCopiar
PILZ - S1IM 24VDC IM 0.01-15 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

828010

Ref.Sonepar

534144

EAN

4046548007596

Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensid ad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 a 15 A, 0,40 - 400 Hz, ancho =2 2,5 mm, UB = 24 V DC.