PILZ - S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 22.5 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 121 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
828035
Ref.Sonepar
1180944
EAN
4046548007565
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
22.5 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
121 mm
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de corrientemáx ., polaridad libre de las entradas de medida, 12 ámbitos de medida 0,01 - 50 Aselecci onables, 0,40 - 400 Hz, ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


