PILZ - S1MS 230VAC 2c/o - 840760

CopiarCopiar
PILZ - S1MS 230VAC 2c/o

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación DC - 230...230 V

  • Anchura - 22.5 mm

  • Altura - 87 mm

  • Profundidad - 121 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

840760

Ref.Sonepar

1057777

EAN

4046548078381

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación DC:

230...230 V

Anchura:

22.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc., 2 contactos auxiliares, 2 contactosinversore s, ancho = 22,5 mm, UB = 230 V AC.